Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952314
Cod. Produttore
952314
Cod. EAN
4013364124028

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale: 385V
  • Applicazione: TNC
  • Serie: DEH952314
  • Protezione: Sovratensioni
  • Design: Compatto
  • Uso: Industriale
Il DEH952314 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una configurazione a 3 poli e una tensione di 385V, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile contro le sovratensioni. Il design compatto e funzionale lo rende un'aggiunta essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH952314 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una configurazione a 3 poli e una tensione di 385V, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione affidabile contro le sovratensioni. Il design compatto e funzionale lo rende un'aggiunta essenziale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

livello di protezione

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3