Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952319
Cod. Produttore
952319
Cod. EAN
4013364124035

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 3P
  • Tensione nominale: 385V
  • Contatto: DG M
  • Configurazione: TN
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Protezione: Sovratensioni
  • Serie: DEH952319
Scopri il DEH952319, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 3P 385V con contatto DG M TN. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione a tre poli assicura una protezione efficace contro le sovratensioni, mantenendo i tuoi impianti elettrici al sicuro. Descrizione del produttore: Scopri il DEH952319, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 3P 385V con contatto DG M TN. Progettato per garantire la massima sicurezza, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua configurazione a tre poli assicura una protezione efficace contro le sovratensioni, mantenendo i tuoi impianti elettrici al sicuro.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

livello di protezione

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3

Produttore

SPD T2 3P 385V CON CONTATTO DG M TN