Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952300
Cod. Produttore
952300
Cod. EAN
4013364108431

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P
  • Tensione nominale: 275V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Classificazione: Merceologica 030213
  • Serie: DG M TNC
  • Affidabilità: Elevata
Il DEH952300 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 275V, questo SPD T2 3P offre una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e la robustezza, rendendolo un elemento essenziale per la protezione elettrica. Descrizione del produttore: Il DEH952300 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 275V, questo SPD T2 3P offre una protezione efficace contro le sovratensioni transitorie. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e la robustezza, rendendolo un elemento essenziale per la protezione elettrica.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3