Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952305
Cod. Produttore
952305
Cod. EAN
4013364108448

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P
  • Tensione nominale: 275V
  • Contatto guasto: Incluso
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Protezione: Sovratensioni
  • Serie: DEH952305
Il DEH952305 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo SPD T2 3P opera a 275V e include un contatto di guasto, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua robustezza e la facilità di installazione lo rendono una scelta perfetta per proteggere le tue apparecchiature elettriche da eventuali picchi di tensione. Descrizione del produttore: Il DEH952305 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la massima sicurezza elettrica. Questo SPD T2 3P opera a 275V e include un contatto di guasto, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua robustezza e la facilità di installazione lo rendono una scelta perfetta per proteggere le tue apparecchiature elettriche da eventuali picchi di tensione.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3

Produttore

SPD T2 3P 275V CON CONTATTO DG M TN