Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952313
Cod. Produttore
952313
Cod. EAN
4013364123939

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 3P
  • Tensione nominale: 150V
  • Modalità: DG M TNC
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Serie: DEH952313
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Professionale
  • Design: Compatto e funzionale
Il DEH952313 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 3P 150V DG M TNC 150, progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni professionali. Con un design compatto e funzionale, il DEH952313 è la soluzione perfetta per proteggere le tue apparecchiature elettriche da danni causati da sovratensioni. Descrizione del produttore: Il DEH952313 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 3P 150V DG M TNC 150, progettato per garantire la massima sicurezza nei sistemi elettrici. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni professionali. Con un design compatto e funzionale, il DEH952313 è la soluzione perfetta per proteggere le tue apparecchiature elettriche da danni causati da sovratensioni.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

livello di protezione

0.7 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3