Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952318
Cod. Produttore
952318
Cod. EAN
4013364124011

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Fasi: 3P
  • Tensione nominale: 150V
  • Contatto: DG M TN
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Serie: DEH952318
  • Classificazione: 030213
Il DEH952318 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per offrire un'eccellente sicurezza elettrica. Questo SPD T2 3P 150V con contatto DG M TN è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità. La combinazione di funzionalità e robustezza rende questo prodotto un'ottima scelta per chi cerca protezione e sicurezza. Descrizione del produttore: Il DEH952318 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per offrire un'eccellente sicurezza elettrica. Questo SPD T2 3P 150V con contatto DG M TN è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità. La combinazione di funzionalità e robustezza rende questo prodotto un'ottima scelta per chi cerca protezione e sicurezza.

forma della rete

TN-C

esecuzione dei poli

3

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

livello di protezione

0.7 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-C

numero di conduttori (esclusa terra)

3

Produttore

SPD T2 3P 150V CON CONTATTO DG M TN