Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952220
Cod. Produttore
952220
Cod. EAN
4013364376656

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 2
  • Contatto: Integrato
  • Fusibile: Integrato
  • Design: Compatto
  • Protezione: Sovratensioni
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: DEH952220
Scopri il DEH952220, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni della categoria SPD T2. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, offre una configurazione a 2 poli con contatto e fusibile integrato, assicurando una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per garantire la sicurezza e la longevità delle tue apparecchiature, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. La sua affidabilità lo rende una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Scopri il DEH952220, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni della categoria SPD T2. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, offre una configurazione a 2 poli con contatto e fusibile integrato, assicurando una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici. Questo prodotto è ideale per garantire la sicurezza e la longevità delle tue apparecchiature, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. La sua affidabilità lo rende una scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore.

forma della rete TN

numero di conduttori (esclusa terra)

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

livello di protezione

1.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

livello di protezione N-PE

1.5 kV

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T2 2P CON CONTATTO, FUSE INTEGR