Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952206
Cod. Produttore
952206
Cod. EAN
4013364123922

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 2P
  • Contatti: Con cartucce
  • Protezione: Contatto di alta qualità
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Classificazione: Merceologica 030213
  • Sicurezza: Protezione sovratensioni
  • Serie: DEH952206
Il DEH952206 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 a 2 poli con cartucce offre una protezione efficace grazie ai suoi contatti di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua classificazione merceologica 030213 ne sottolinea l'affidabilità e la robustezza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il DEH952206 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 a 2 poli con cartucce offre una protezione efficace grazie ai suoi contatti di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni domestiche e industriali. La sua classificazione merceologica 030213 ne sottolinea l'affidabilità e la robustezza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate.

forma della rete

TN

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

livello di protezione

0.7 kV

livello di protezione N-PE

0.7 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

numero di conduttori (esclusa terra)

2