Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952201
Cod. Produttore
952201
Cod. EAN
4013364123915

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 2P
  • Tensione nominale: 150V
  • Numero poli: 2
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Serie: DEH952201
  • Costruzione: Robusta
  • Risposta: Rapida alle sovratensioni
  • Applicazione: Impianti elettrici
Il DEH952201 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 a 2 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una tensione nominale di 150V, questo prodotto è essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata assicurano una risposta rapida alle sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Scegliere il DEH952201 significa optare per una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Il DEH952201 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 a 2 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una tensione nominale di 150V, questo prodotto è essenziale per la protezione delle apparecchiature elettriche. La sua costruzione robusta e la tecnologia avanzata assicurano una risposta rapida alle sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità dei tuoi impianti elettrici. Scegliere il DEH952201 significa optare per una protezione efficace e duratura.

forma della rete

TN

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

livello di protezione

0.7 kV

livello di protezione N-PE

0.7 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

numero di conduttori (esclusa terra)

2