Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900261
Cod. Produttore
900261
Cod. EAN
4013364094352

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Classe: Tipo V
  • Dimensioni: NH00 280
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH900261
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Classificazione: 030213
Il DEH900261 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, specificamente progettato come SPD T2 1P TIPO V NH00 280. Questo prodotto è realizzato per garantire una protezione affidabile e duratura, essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. La cura nei dettagli e l'efficienza sono al centro di questo prodotto, perfetto per ogni esigenza di protezione. Descrizione del produttore: Il DEH900261 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, specificamente progettato come SPD T2 1P TIPO V NH00 280. Questo prodotto è realizzato per garantire una protezione affidabile e duratura, essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel settore elettrico. La cura nei dettagli e l'efficienza sono al centro di questo prodotto, perfetto per ogni esigenza di protezione.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

280 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

HPC00

dimensione

HPC00

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1