Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900450
Cod. Produttore
900450
Cod. EAN
4013364157989

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Capacità: 5KA per polo
  • Configurazione: Monoblocco
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH900450
  • Affidabilità: Alta prestazione
Scopri il DEH900450, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P+N MONOBLOCCO con una capacità di 5KA per polo. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in installazioni elettriche, proteggendo i tuoi impianti da picchi di tensione indesiderati. Con un design compatto e robusto, il DEH900450 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo prestazioni elevate e una protezione duratura. Descrizione del produttore: Scopri il DEH900450, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P+N MONOBLOCCO con una capacità di 5KA per polo. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità in installazioni elettriche, proteggendo i tuoi impianti da picchi di tensione indesiderati. Con un design compatto e robusto, il DEH900450 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo prestazioni elevate e una protezione duratura.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

10 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 1P+N MONOBLOCCO 5KA PER POLO