Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900448
Cod. Produttore
900448
Cod. EAN
4013364293007

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Tensione nominale: 275 V
  • Numero poli: 2P
  • Indicatore LED: Presente
  • Grado protezione: IP
  • Serie: DCOR L
  • Applicazione: Protezione elettrica
  • Materiale: Alta qualità
Scopri il SPD T2 1P+N LED DCOR L 2P 275 SO IP, un dispositivo progettato per offrire una protezione efficace. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per ambienti che richiedono una soluzione sicura e affidabile. Con un design innovativo e un'eccellente resistenza, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T2 1P+N LED DCOR L 2P 275 SO IP, un dispositivo progettato per offrire una protezione efficace. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. La sua classificazione merceologica lo rende perfetto per ambienti che richiedono una soluzione sicura e affidabile. Con un design innovativo e un'eccellente resistenza, è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

montaggio diretto

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP65

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 1P+N LED DCOR L 2P 275 SO IP