Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952121
Cod. Produttore
952121
Cod. EAN
4013364376663

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Protezione: Contatto e fusibile
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Classificazione: Merceologica 030213
  • Sicurezza: Impianti elettrici
  • Serie: DEH952121
  • Funzione: Prevenzione danni
Il DEH952121 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P+N con contatto e fusibile integrato offre un'eccellente protezione, contribuendo a prevenire danni causati da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, è un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e l'efficacia nel proteggere i tuoi dispositivi. Descrizione del produttore: Il DEH952121 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P+N con contatto e fusibile integrato offre un'eccellente protezione, contribuendo a prevenire danni causati da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, è un elemento essenziale per la sicurezza elettrica. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'affidabilità e l'efficacia nel proteggere i tuoi dispositivi.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 1P+N CON CONTATTO, FUSE INTE