› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SPD T2 1P+N A CARTUCCIA, CON CONTAT

Cod. Rexel DEH952116
Cod. Produttore 952116
Cod. EAN 4013364119413

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Protezione: Contatto integrato
  • Design: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Installazione: Spazi ridotti
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: DEH952116

Descrizione del prodotto

Il DEH952116 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T2 1P+N a cartuccia è dotato di un contatto, offrendo una soluzione efficace per la protezione delle apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952116 è essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel sistema elettrico. Con un design compatto, è ideale per installazioni in spazi ridotti, assicurando una performance ottimale. Descrizione del produttore: Il DEH952116 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Questo SPD T2 1P+N a cartuccia è dotato di un contatto, offrendo una soluzione efficace per la protezione delle apparecchiature. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952116 è essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nel sistema elettrico. Con un design compatto, è ideale per installazioni in spazi ridotti, assicurando una performance ottimale.

Caratteristiche tecniche

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

livello di protezione L-N

1.75 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2

SPD T2 1P+N A CARTUCCIA, CON CONTAT