Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952205
Cod. Produttore
952205
Cod. EAN
4013364108400

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Configurazione: Cartucce con contatto
  • Protezione: Da sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e manutenzione
  • Classificazione: Merceologica 030213
  • Serie: DEH952205
Il DEH952205 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T2, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo modello è dotato di un contatto e si presenta in una pratica configurazione a cartucce, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli il DEH952205 per una protezione efficace e sicura. Descrizione del produttore: Il DEH952205 è un dispositivo di protezione da sovratensioni SPD T2, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo modello è dotato di un contatto e si presenta in una pratica configurazione a cartucce, facilitando l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli il DEH952205 per una protezione efficace e sicura.

forma della rete

TN

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

Produttore

SPD T2 1P+N A CARTUCCE CON CONTATTO