Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952115
Cod. Produttore
952115
Cod. EAN
4013364108424

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Configurazione: A cartucce con contatto
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: DEH952115
  • Funzione: Protezione impianti
  • Affidabilità: Robusto e sicuro
Il DEH952115 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P+N a cartucce con contatto offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare la funzionalità dei tuoi apparecchi. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH952115 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P+N a cartucce con contatto offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare la funzionalità dei tuoi apparecchi. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2

Produttore

SPD T2 1P+N A CARTUCCE CON CONTATTO