Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952122
Cod. Produttore
952122
Cod. EAN
4013364387867

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P+N
  • Tensione nominale: 385V
  • Contatto ausiliario: Integrato
  • Fusibile: Integrato
  • Protezione: Sovratensioni
  • Configurazione: Compatta
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH952122
Il DEH952122 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ogni ambiente. Questo SPD T2 1P+N con contatto e fusibile integrato offre una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. La sua configurazione compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, garantendo un'efficace protezione per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH952122 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica in ogni ambiente. Questo SPD T2 1P+N con contatto e fusibile integrato offre una protezione affidabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e resistenza nel tempo. La sua configurazione compatta lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, garantendo un'efficace protezione per i tuoi impianti elettrici.

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

2

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

livello di protezione L-N

1.5 kV

livello di protezione N-PE

1.5 kV

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T2 1P+N 385V CON AUX FUSE INT P