Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH972115
Cod. Produttore
972115
Cod. EAN
4013364158511

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 1P
  • Tensione nominale: 60V DC
  • Contatto: DG SE
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Serie: DEH972115
  • Installazione: DC
  • Affidabilità: Alta qualità
Il DEH972115 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni DC a 60V. Questo modello a un polo offre una protezione affidabile e duratura, garantendo la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni eccellenti, mentre il contatto DG SE fornisce un'ulteriore sicurezza operativa. Scegli il DEH972115 per una soluzione efficace e sicura per la protezione delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH972115 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per applicazioni DC a 60V. Questo modello a un polo offre una protezione affidabile e duratura, garantendo la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni eccellenti, mentre il contatto DG SE fornisce un'ulteriore sicurezza operativa. Scegli il DEH972115 per una soluzione efficace e sicura per la protezione delle tue apparecchiature elettriche.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

tensione nominale DC

48 V

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

0.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

1

Produttore

SPD T2 1P DC 60V CON CONTATTO DG SE