Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH972120
Cod. Produttore
972120
Cod. EAN
4013364158528

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 242V DC
  • Applicazione: Corrente continua
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Dimensioni: Compatto
  • Materiali: Alta qualità
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: DG SE DC 242
Il DEH972120 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T2 1P è ideale per applicazioni in corrente continua a 242V, offrendo una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH972120 assicura durabilità e prestazioni ottimali. La sua progettazione compatta lo rende perfetto per l'installazione in spazi ridotti, mantenendo sempre un'ottima efficienza. Descrizione del produttore: Il DEH972120 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T2 1P è ideale per applicazioni in corrente continua a 242V, offrendo una protezione efficace e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH972120 assicura durabilità e prestazioni ottimali. La sua progettazione compatta lo rende perfetto per l'installazione in spazi ridotti, mantenendo sempre un'ottima efficienza.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

tensione nominale DC

220 V

tensione permanente DC max.

242 V

livello di protezione

1.25 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete DC

numero di conduttori (esclusa terra)

1