Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952920
Cod. Produttore
952920
Cod. EAN
4013364322622

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Protezione: Contatto e fusibile
  • Materiali: Resistenti
  • Design: Compatto e funzionale
  • Uso: Protezione sovratensioni
  • Serie: DEH952920
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta qualità
Scopri il DEH952920, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di alta qualità. Questo SPD T2 1P è dotato di un contatto e fusibile interni, garantendo un'ottima sicurezza per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni, contribuendo a preservare i tuoi apparecchi. Con un design compatto e funzionale, il DEH952920 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEH952920, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di alta qualità. Questo SPD T2 1P è dotato di un contatto e fusibile interni, garantendo un'ottima sicurezza per le tue installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'eccellente protezione contro le sovratensioni, contribuendo a preservare i tuoi apparecchi. Con un design compatto e funzionale, il DEH952920 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

12.5 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

EV014758

livello di protezione

2 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

fusibile ausiliario integrato

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

SPD T2 1P CON CONTATTO, FUSE INTERN