Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900684
Cod. Produttore
952091
Cod. EAN
4013364109841

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 75V
  • Contatto: Incluso
  • Protezione: Scariche atmosferiche
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Applicazioni: Protezione elettrica
  • Serie: DEH900684
Scopri il DEH900684, un dispositivo SPD T2 1P 75V con contatto, progettato per garantire la protezione delle tue apparecchiature elettriche. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per la sicurezza elettrica, offrendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900684 è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura. Scegli la tranquillità di un sistema di protezione ben progettato. Descrizione del produttore: Scopri il DEH900684, un dispositivo SPD T2 1P 75V con contatto, progettato per garantire la protezione delle tue apparecchiature elettriche. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace per la sicurezza elettrica, offrendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH900684 è ideale per applicazioni che richiedono una protezione robusta e duratura. Scegli la tranquillità di un sistema di protezione ben progettato.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

60 V

tensione permanente AC max.

75 V

tensione permanente DC max.

100 V

livello di protezione

0.4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1