Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952071
Cod. Produttore
952071
Cod. EAN
4013364109834

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 75V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: DEH952071
  • Affidabilità: Alta
  • Robustezza: Elevata
  • Funzione: Protezione circuiti
Il DEH952071 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, classificato come SPD T2 1P 75V. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici, proteggendo i circuiti da picchi di tensione potenzialmente dannosi. Con la sua robustezza e affidabilità, il DEH952071 offre una soluzione efficace per preservare le apparecchiature elettriche, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH952071 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, classificato come SPD T2 1P 75V. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici, proteggendo i circuiti da picchi di tensione potenzialmente dannosi. Con la sua robustezza e affidabilità, il DEH952071 offre una soluzione efficace per preservare le apparecchiature elettriche, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

60 V

tensione permanente AC max.

75 V

tensione permanente DC max.

100 V

livello di protezione

0.4 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1