Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952096
Cod. Produttore
952096
Cod. EAN
4013364109926

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 600V
  • Fase: Monofase
  • Protezione: Contatto
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Durata: Prestazioni durature
  • Serie: DEH952096
Il DEH952096 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) di alta qualità, progettato per l'uso in sistemi elettrici a 600V. Questo modello monofase offre un contatto affidabile e una protezione efficace, garantendo la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il DEH952096 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a prevenire danni causati da picchi di tensione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il DEH952096 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) di alta qualità, progettato per l'uso in sistemi elettrici a 600V. Questo modello monofase offre un contatto affidabile e una protezione efficace, garantendo la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il DEH952096 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, contribuendo a prevenire danni causati da picchi di tensione. La sua costruzione robusta assicura prestazioni durature nel tempo.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

480 V

tensione permanente AC max.

600 V

tensione permanente DC max.

600 V

livello di protezione

2.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1