Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952076
Cod. Produttore
952076
Cod. EAN
4013364109919

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Funzionamento: Sicuro e duraturo
  • Serie: DEH952076
Il DEH952076 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P 600V offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Con il DEH952076, la tranquillità è a portata di mano. Descrizione del produttore: Il DEH952076 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P 600V offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità delle apparecchiature collegate. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Con il DEH952076, la tranquillità è a portata di mano.

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

480 V

tensione permanente AC max.

600 V

tensione permanente DC max.

600 V

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

livello di protezione

2.5 kV

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20