Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952098
Cod. Produttore
952098
Cod. EAN
4013364119475

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 48V
  • Protezione: Contatto
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza ambientale: Alta
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Serie: DEH952098
Il DEH952098 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, ideale per applicazioni a 48V. Questo SPD T2 1P offre una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Con il DEH952098, puoi contare su una soluzione robusta e duratura per la salvaguardia delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH952098 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, ideale per applicazioni a 48V. Questo SPD T2 1P offre una protezione efficace per i tuoi impianti elettrici, garantendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili. Con il DEH952098, puoi contare su una soluzione robusta e duratura per la salvaguardia delle tue apparecchiature elettriche.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

7.5 kA

tensione nominale AC

42 V

tensione permanente AC max.

48 V

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

0.33 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1