Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952078
Cod. Produttore
952078
Cod. EAN
4013364119468

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Fasi: 1P
  • Tensione nominale: 48V
  • Installazione: Monofase
  • Protezione: Sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: DEH952078
Il DEH952078 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) di tipo T2, progettato per un'installazione monofase a 48V. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza e la longevità dei tuoi impianti elettrici, proteggendo le apparecchiature da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952078 offre prestazioni affidabili e una protezione efficace, rendendolo un componente fondamentale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH952078 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) di tipo T2, progettato per un'installazione monofase a 48V. Questo prodotto è essenziale per garantire la sicurezza e la longevità dei tuoi impianti elettrici, proteggendo le apparecchiature da picchi di tensione. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952078 offre prestazioni affidabili e una protezione efficace, rendendolo un componente fondamentale per ogni sistema elettrico.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

7.5 kA

tensione nominale AC

42 V

tensione permanente AC max.

48 V

tensione permanente DC max.

60 V

livello di protezione

0.33 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1