Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952095
Cod. Produttore
952095
Cod. EAN
4013364109902

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 440V
  • Protezione: Contatto integrato
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Serie: DEH952095
Il DEH952095 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P 440V CON CONTATTO offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere l'integrità dei tuoi apparecchi elettrici. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un elemento essenziale per ogni sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e durature. Scegli la sicurezza e la qualità con questo prodotto di alta gamma. Descrizione del produttore: Il DEH952095 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 1P 440V CON CONTATTO offre una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere l'integrità dei tuoi apparecchi elettrici. La sua costruzione robusta e affidabile lo rende un elemento essenziale per ogni sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e durature. Scegli la sicurezza e la qualità con questo prodotto di alta gamma.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

tensione permanente AC max.

440 V

tensione permanente DC max.

585 V

livello di protezione

2 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1