Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952089
Cod. Produttore
952089
Cod. EAN
4013364127340

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 385 V
  • Potenza nominale: 385 VA
  • Connettore: CON CONT
  • Classificazione: 030213
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: DEH952089
Scopri il SPD T2 1P 385V DG S 385 VA CON CONT, un dispositivo progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'efficacia nel proteggere i tuoi sistemi da sovratensioni. Con il suo design compatto e funzionale, è ideale per ogni ambiente elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T2 1P 385V DG S 385 VA CON CONT, un dispositivo progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle tue installazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'efficacia nel proteggere i tuoi sistemi da sovratensioni. Con il suo design compatto e funzionale, è ideale per ogni ambiente elettrico.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tensione permanente DC max.

500 V

livello di protezione

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

Produttore

SPD T2 1P 385V DG S 385 VA CON CONT