Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952094
Cod. Produttore
952094
Cod. EAN
4013364108523

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 385V
  • Protezione: Contatto integrato
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Materiale: Alta qualità
  • Affidabilità: Prestazioni durature
  • Serie: DEH952094
Il DEH952094 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P 385V CON CONTATTO, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo prodotto è essenziale per la protezione degli apparecchi elettrici da picchi di tensione, contribuendo a prolungarne la vita utile. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952094 offre prestazioni affidabili e durature, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nelle proprie soluzioni elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH952094 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P 385V CON CONTATTO, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo prodotto è essenziale per la protezione degli apparecchi elettrici da picchi di tensione, contribuendo a prolungarne la vita utile. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH952094 offre prestazioni affidabili e durature, rendendolo una scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nelle proprie soluzioni elettriche.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

385 V

tensione permanente DC max.

500 V

livello di protezione

1.75 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1