Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952093
Cod. Produttore
952093
Cod. EAN
4013364109889

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 320V
  • Contatto: incluso
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Applicazioni: residenziali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: DEH952093
Scopri il SPD T2 1P 320V CON CONTATTO, un dispositivo di protezione che offre un'eccellente soluzione per la sicurezza elettrica. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo prodotto è essenziale per salvaguardare i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il SPD T2 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua affidabilità e prestazioni superiori lo rendono un componente fondamentale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T2 1P 320V CON CONTATTO, un dispositivo di protezione che offre un'eccellente soluzione per la sicurezza elettrica. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo prodotto è essenziale per salvaguardare i tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il SPD T2 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua affidabilità e prestazioni superiori lo rendono un componente fondamentale per ogni sistema elettrico.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

320 V

tensione permanente DC max.

420 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1