Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900652
Cod. Produttore
952073
Cod. EAN
4013364109872

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 320V
  • Fase: Monofase
  • Protezione: Sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Serie: DEH900652
Il DEH900652 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per impieghi elettrici. Questo modello monofase è adatto per tensioni fino a 320V, garantendo una protezione efficace e affidabile per le vostre installazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con il DEH900652, la sicurezza elettrica è sempre una priorità. Descrizione del produttore: Il DEH900652 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) progettato per impieghi elettrici. Questo modello monofase è adatto per tensioni fino a 320V, garantendo una protezione efficace e affidabile per le vostre installazioni. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. Con il DEH900652, la sicurezza elettrica è sempre una priorità.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

320 V

tensione permanente DC max.

420 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1