Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952087
Cod. Produttore
952087
Cod. EAN
4013364127326

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 275V
  • Corrente nominale: 275 VA
  • Protezione: Controllo integrato
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Classificazione: 030213
  • Serie: DEH952087
Scopri il SPD T2 1P 275V DG S 275 VA CON CONT, un dispositivo di protezione che offre sicurezza e affidabilità per le tue installazioni elettriche. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli questo SPD per una soluzione di protezione elettrica efficiente e sicura. Descrizione del produttore: Scopri il SPD T2 1P 275V DG S 275 VA CON CONT, un dispositivo di protezione che offre sicurezza e affidabilità per le tue installazioni elettriche. Progettato per garantire una protezione efficace contro le sovratensioni, questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata. La sua classificazione merceologica 030213 lo rende ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Scegli questo SPD per una soluzione di protezione elettrica efficiente e sicura.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tensione permanente DC max.

350 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

225 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1

Produttore

SPD T2 1P 275V DG S 275 VA CON CONT