Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952082
Cod. Produttore
952082
Cod. EAN
4013364127319

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 275 V
  • Potenza nominale: 275 VA
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: DG S
  • Affidabilità: Alta qualità costruttiva
Il DEH952082 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 è dotato di una capacità di 275V e una potenza di 275 VA, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, offre una protezione affidabile contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità dei vostri dispositivi. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Il DEH952082 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Questo SPD T2 è dotato di una capacità di 275V e una potenza di 275 VA, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Con un design compatto e funzionale, offre una protezione affidabile contro le sovratensioni, contribuendo a preservare l'integrità dei vostri dispositivi. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni elevate e durature.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

10 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tensione permanente DC max.

350 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1