Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952090
Cod. Produttore
952090
Cod. EAN
4013364108509

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2
  • Numero poli: 1P
  • Tensione nominale: 275V
  • Contatto: Integrato
  • Protezione: Sovratensioni
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: DEH952090
Il DEH952090 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo SPD T2, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 275V e un contatto integrato, offre un'ottima soluzione per la protezione delle apparecchiature sensibili. La sua costruzione robusta e l'affidabilità ne fanno un componente essenziale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il DEH952090 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni di tipo SPD T2, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 275V e un contatto integrato, offre un'ottima soluzione per la protezione delle apparecchiature sensibili. La sua costruzione robusta e l'affidabilità ne fanno un componente essenziale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate negli impianti elettrici.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tensione permanente DC max.

350 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1