Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952070
Cod. Produttore
952070
Cod. EAN
4013364108493

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 275V
  • Tipo SPD: T2 1P
  • Classe ETIM: EC000941
  • Protezione: Limitatore sovratensione
  • Applicazione: Rete elettrica
  • Serie: DEH952070
  • Fase: 1 polo
  • Standard: SPD T2
SPD T2 1P 275V952070 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica Descrizione del produttore: SPD T2 1P 275V952070 DEHN ITALIA S.P.A. Classe Etim: EC000941 - Limitatore di sovratensione per rete elettrica

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

tensione permanente DC max.

350 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1