Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952092
Cod. Produttore
952092
Cod. EAN
4013364109865

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 150V
  • Protezione: Contatto
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: DEH952092
  • Classificazione: 030213
Il DEH952092 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P 150V CON CONTATTO, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 evidenzia la sua specializzazione nel settore elettrico. Con un design compatto, il DEH952092 si integra facilmente in qualsiasi sistema, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni. Descrizione del produttore: Il DEH952092 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P 150V CON CONTATTO, progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 030213 evidenzia la sua specializzazione nel settore elettrico. Con un design compatto, il DEH952092 si integra facilmente in qualsiasi sistema, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

tensione permanente DC max.

200 V

livello di protezione

0.7 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1