Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH952072
Cod. Produttore
952072
Cod. EAN
4013364109858

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione nominale: 150V
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Design: Compatto e funzionale
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Serie: DEH952072
  • Uso: Protezione apparecchi
Scopri il DEH952072, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P 150V. Progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche, questo prodotto è fondamentale per proteggere i tuoi apparecchi da picchi di tensione. La sua affidabilità e qualità lo rendono un elemento essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Con un design compatto e funzionale, il DEH952072 si integra facilmente in diverse applicazioni, offrendo una protezione duratura e efficace. Descrizione del produttore: Scopri il DEH952072, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni SPD T2 1P 150V. Progettato per garantire la sicurezza delle installazioni elettriche, questo prodotto è fondamentale per proteggere i tuoi apparecchi da picchi di tensione. La sua affidabilità e qualità lo rendono un elemento essenziale per qualsiasi sistema elettrico. Con un design compatto e funzionale, il DEH952072 si integra facilmente in diverse applicazioni, offrendo una protezione duratura e efficace.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

120 V

tensione permanente AC max.

150 V

tensione permanente DC max.

200 V

livello di protezione

0.7 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

numero di conduttori (esclusa terra)

1