Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH950112
Cod. Produttore
950112
Cod. EAN
4013364105638

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione max: 1000V AC
  • Protezione: Contatto
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Classe protezione: T2
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: DEH950112
  • Uso: Circuiti AC
Il DEH950112 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD T2) progettato per l'uso in circuiti AC fino a 1000V. Questo prodotto offre una protezione efficace contro le sovratensioni, garantendo la sicurezza e l'affidabilità delle apparecchiature elettriche. Con un design compatto e robusto, il DEH950112 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua classe di protezione T2 assicura un'eccellente prestazione nelle condizioni più impegnative. Descrizione del produttore: Il DEH950112 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD T2) progettato per l'uso in circuiti AC fino a 1000V. Questo prodotto offre una protezione efficace contro le sovratensioni, garantendo la sicurezza e l'affidabilità delle apparecchiature elettriche. Con un design compatto e robusto, il DEH950112 è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua classe di protezione T2 assicura un'eccellente prestazione nelle condizioni più impegnative.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

830 V

tensione permanente AC max.

1000 V

tensione permanente DC max.

1000 V

livello di protezione

4.2 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

numero di conduttori (esclusa terra)

1