Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH950102
Cod. Produttore
950102
Cod. EAN
4013364105621

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T2 1P
  • Tensione max: 1000V AC
  • Fase: Monofase
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Resistenti e duraturi
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Serie: DEH950102
  • Affidabilità: Alta
Il DEH950102 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) di alta qualità, progettato per applicazioni monofase. Con una tensione massima di 1000V AC, offre una protezione efficace per i tuoi sistemi elettrici. Questo SPD T2 è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Scegli il DEH950102 per una protezione sicura e affidabile delle tue apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Il DEH950102 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) di alta qualità, progettato per applicazioni monofase. Con una tensione massima di 1000V AC, offre una protezione efficace per i tuoi sistemi elettrici. Questo SPD T2 è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Scegli il DEH950102 per una protezione sicura e affidabile delle tue apparecchiature elettriche.

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione nominale AC

830 V

tensione permanente AC max.

1000 V

tensione permanente DC max.

1000 V

livello di protezione

4.2 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

numero di conduttori (esclusa terra)

1