Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLSPA911
Cod. Produttore
SPA911
Cod. EAN
3250615515162

Informazioni di prodotto

SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5con contatto ausiliario

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione a 2 poli contro gli sbalzi transitori, sia diretti che indiretti. È la soluzione ideale per salvaguardare installazioni residenziali, complessi terziari e quadri di distribuzione principali. Questo dispositivo SPD combinato (Tipo 1 + Tipo 2) per sistemi TN-S e TT, garantisce una capacità di scarica impulsiva fino a 12,5 kA. Occupa 2 moduli DIN con livello di protezione di tensione (Up) di 1,2 kV e include un contatto ausiliario per una segnalazione remota.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,2 KILOVOLT

segnalazione a distanza

tensione permanente AC max.

335 V

tensione nominale AC

415 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1,2 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,7 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

energia specifica (W/R)

39 KILOJOULE_OHM

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Livello di protezione L-PE

1,7 KILOVOLT

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione

Serie

SPA