Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900050
Cod. Produttore
900050
Cod. EAN
4013364107496

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 255 V
  • Applicazione: Domestica e industriale
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Design: Robusto e affidabile
  • Serie: DGPM 1
  • Classe: T1
  • Qualità: Certificata 030213
Il DEH900050 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con un design robusto e un'efficace tecnologia SPD T1, offre una protezione affidabile per le apparecchiature sensibili. Questo prodotto è ideale per applicazioni domestiche e industriali, contribuendo a prevenire danni causati da picchi di tensione. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta la qualità e l'affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH900050 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza degli impianti elettrici. Con un design robusto e un'efficace tecnologia SPD T1, offre una protezione affidabile per le apparecchiature sensibili. Questo prodotto è ideale per applicazioni domestiche e industriali, contribuendo a prevenire danni causati da picchi di tensione. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta la qualità e l'affidabilità nel settore elettrico.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

sbarra collettrice

segnalazione nell’apparecchio

con fibra ottica

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1