Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961102
Cod. Produttore
961102
Cod. EAN
4013364118690

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale/commerciale
  • Design: Compatto e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Codice: DGPH M 255
  • Serie: DEH961102
  • Classificazione: 030213
Scopri il DEH961102, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1 è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni eccellenti. Con una classificazione merceologica 030213, è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Il suo design compatto e funzionale si adatta perfettamente a qualsiasi sistema elettrico, proteggendo i tuoi dispositivi da eventuali danni. Descrizione del produttore: Scopri il DEH961102, un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza dei tuoi impianti elettrici. Questo SPD T1 è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo affidabilità e prestazioni eccellenti. Con una classificazione merceologica 030213, è ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Il suo design compatto e funzionale si adatta perfettamente a qualsiasi sistema elettrico, proteggendo i tuoi dispositivi da eventuali danni.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

livello di protezione

4 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20