Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961105
Cod. Produttore
961105
Cod. EAN
4013364118683

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Uso: Protezione sovratensioni
  • Applicazione: Residenziale e commerciale
  • Classe merceologica: 030213
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH961105
  • Funzione: Protezione impianti
  • Affidabilità: Eccezionale
Il DEH961105 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Con la sua classificazione merceologica 030213, questo SPD T1 offre un'affidabilità eccezionale in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961105 è la soluzione ideale per proteggere i tuoi impianti elettrici da picchi di tensione, contribuendo a prolungare la vita dei tuoi dispositivi. Descrizione del produttore: Il DEH961105 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni progettato per garantire la sicurezza delle apparecchiature elettriche. Con la sua classificazione merceologica 030213, questo SPD T1 offre un'affidabilità eccezionale in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961105 è la soluzione ideale per proteggere i tuoi impianti elettrici da picchi di tensione, contribuendo a prolungare la vita dei tuoi dispositivi.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20