Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961101
Cod. Produttore
961101
Cod. EAN
4013364118676

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Codice: DEH961101
  • Serie: 030213
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Affidabilità: Superiore
Il DEH961101 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Con la classificazione merceologica 030213, questo SPD T1 è un elemento essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua progettazione avanzata lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere i tuoi sistemi elettrici in perfette condizioni. Descrizione del produttore: Il DEH961101 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la sicurezza elettrica. Con la classificazione merceologica 030213, questo SPD T1 è un elemento essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'affidabilità superiore e una lunga durata. La sua progettazione avanzata lo rende ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro le sovratensioni, contribuendo a mantenere i tuoi sistemi elettrici in perfette condizioni.

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

0.1 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20