› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SPD T1 MODULO RICAMBIO DGPH MOD 255

Cod. Rexel DEH961020
Cod. Produttore 961020
Cod. EAN 4013364118706

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T1
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Compatibilità: DGPH MOD 255
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Funzionale e robusto
  • Serie: DEH961020
  • Uso: Ricambio modulo
  • Prestazioni: Ottimali e sicure

Descrizione del prodotto

Il DEH961020 è un modulo di ricambio SPD T1 progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per la protezione dei circuiti. La sua compatibilità con il DGPH MOD 255 lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il DEH961020 è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Il DEH961020 è un modulo di ricambio SPD T1 progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è essenziale per la protezione dei circuiti. La sua compatibilità con il DGPH MOD 255 lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e sicurezza. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il DEH961020 è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione efficace e duratura.

Caratteristiche tecniche

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

capacità di estinzione della corrente successiva

100 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

su elemento base

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

SPD T1 MODULO RICAMBIO DGPH MOD 255