› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SPD T1 MODULO RICAMBIO DGP M MOD 25

Cod. Rexel DEH961010
Cod. Produttore 961010
Cod. EAN 4013364118744

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T1
  • Funzione: Protezione sovratensioni
  • Compatibilità: DGP M MOD 25
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: DGP M MOD 25
  • Applicazioni: Varie
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il DEH961010 è un modulo di ricambio SPD T1 DGP M MOD 25, progettato per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre una soluzione affidabile per la sicurezza elettrica. La sua compatibilità e facilità di installazione lo rendono ideale per diverse applicazioni. Scegli il DEH961010 per una protezione duratura e prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il DEH961010 è un modulo di ricambio SPD T1 DGP M MOD 25, progettato per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo modulo offre una soluzione affidabile per la sicurezza elettrica. La sua compatibilità e facilità di installazione lo rendono ideale per diverse applicazioni. Scegli il DEH961010 per una protezione duratura e prestazioni ottimali nel tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

100 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

1.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

100 kA

energia specifica (W/R)

2500 kJ/Ohm

tipo di montaggio

su elemento base

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

SPD T1 MODULO RICAMBIO DGP M MOD 25