› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

SPD T1 MODULO RICAMBIO DBH MOD 255

Cod. Rexel DEH961022
Cod. Produttore 961022
Cod. EAN 4013364118669

Informazioni principali

  • Tipo: SPD T1
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Compatibilità: DBH MOD 255
  • Protezione: Contro sovratensioni
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata durata
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Serie: DEH961022

Descrizione del prodotto

Il DEH961022 è un modulo di ricambio SPD T1 DBH MOD 255, progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è essenziale per chi cerca un'elevata prestazione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo offre una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore. Sperimenta la sicurezza e l'affidabilità con il DEH961022. Descrizione del produttore: Il DEH961022 è un modulo di ricambio SPD T1 DBH MOD 255, progettato per garantire una protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo componente è essenziale per chi cerca un'elevata prestazione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo offre una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta versatile per professionisti del settore. Sperimenta la sicurezza e l'affidabilità con il DEH961022.

Caratteristiche tecniche

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

4 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

su elemento base

SPD T1 MODULO RICAMBIO DBH MOD 255