Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961002
Cod. Produttore
961002
Cod. EAN
4013364118591

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Funzione: Modulo ricambio
  • Compatibilità: DB M MOD 255
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Protezione: Sovratensioni
  • Design: Robusto e funzionale
  • Serie: DEH961002
Il DEH961002 è un modulo di ricambio SPD T1, progettato per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è essenziale per la sicurezza elettrica. La sua compatibilità con il sistema DB M MOD 255 lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni. Con un design robusto e funzionale, il DEH961002 è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione duratura e efficace. Descrizione del produttore: Il DEH961002 è un modulo di ricambio SPD T1, progettato per garantire un'eccellente protezione contro le sovratensioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è essenziale per la sicurezza elettrica. La sua compatibilità con il sistema DB M MOD 255 lo rende una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni. Con un design robusto e funzionale, il DEH961002 è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una protezione duratura e efficace.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

625 kJ/Ohm

tipo di montaggio

su elemento base

segnalazione nell’apparecchio

ottico

Produttore

SPD T1 MODULO RICAMBIO DB M MOD 255