Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961175
Cod. Produttore
961175
Cod. EAN
4013364116283

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 760V
  • Contatto: DBM 1
  • Protezione: Sovratensioni
  • Affidabilità: Alta
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: DEH961175
Il DEH961175 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 760V, offre una protezione efficace grazie al contatto DBM 1. Questo SPD T1 è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961175 è un elemento essenziale per proteggere le apparecchiature elettriche da eventi di sovratensione. Descrizione del produttore: Il DEH961175 è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Con una tensione nominale di 760V, offre una protezione efficace grazie al contatto DBM 1. Questo SPD T1 è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il DEH961175 è un elemento essenziale per proteggere le apparecchiature elettriche da eventi di sovratensione.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

25 kA

tensione permanente AC max.

760 V

tensione nominale AC

690 V

livello di protezione

4 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

energia specifica (W/R)

156.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

con contatto telecomunicazioni

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20