Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH961140
Cod. Produttore
961140
Cod. EAN
4013364116269

Informazioni di prodotto

  • Tipo: SPD T1
  • Tensione nominale: 440V
  • Classe di protezione: T1
  • Serie: DBM 1 440
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto e funzionale
  • Codice merceologico: 030213
Scopri il DEH961140, un dispositivo SPD T1 progettato per una protezione efficace a 440V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'idoneità per applicazioni elettriche. Con un design robusto e funzionale, il DEH961140 è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il DEH961140, un dispositivo SPD T1 progettato per una protezione efficace a 440V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua classificazione merceologica 030213 ne attesta l'idoneità per applicazioni elettriche. Con un design robusto e funzionale, il DEH961140 è la scelta ideale per chi cerca sicurezza e affidabilità nel settore elettrico.

forma della rete IT

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-C-S

forma della rete TN-S

forma della rete TT

esecuzione dei poli

1

corrente impulsiva (10/350)

35 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

35 kA

tensione permanente AC max.

440 V

tensione nominale AC

400 V

livello di protezione

2.5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

50 kA

energia specifica (W/R)

306.25 kJ/Ohm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

2 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

35 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 1

numero di conduttori (esclusa terra)

1

grado di protezione (IP)

IP20